Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 403.594 Split Core Sampleri, jossa ruuvikärje, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JFT 4KLN8

AMS 403.594 Split Core Sampleri kierukkakärjellä, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JFT Malli: 403.594Ristiviite: 4KLN8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€921.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYdinnäytteenotin Auger-kärjellä
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija1 3 / 8 "
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiHalkaistu maaperä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarvikkeet: 406.04, 403.602, 403.758

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 403.57 Split Core Sampleri, jossa ruuvikärje, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFM 4KLN3 403.572 1 / 2 "6"€930.50
AMS 403.59 Split Core Sampleri, jossa ruuvikärje, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JFN 4KLN4 403.592 1 / 2 "12 "€1,025.44
AMS 403.53 Split Core Sampleri, jossa ruuvikärje, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFP 4KLN5 403.532"6"€874.53
AMS 403.55 Split Core Sampleri, jossa ruuvikärje, halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JFQ 4KLN6 403.552"12 "€930.50
AMS 403.593 Split Core Sampleri, jossa ruuvikärje, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFR 4KLN7 403.5931 3 / 8 "6"€860.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 403.594 Split Core Sampleri kierukkakärjellä, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa
€921.41 / yksikkö