Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 403.45 kuppisarja, halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AF4BUF 8PDW7

AMS 403.45 kuppisarja, halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4BUF Malli: 403.45Ristiviite: 8PDW7
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
€414.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuppi
Halkaisija2"
Pituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AMS 403.44 kuppisarja, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AF6AFK 9U266 403.446"€380.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 403.45 kuppisarja, halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa
€414.09 / yksikkö