Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 403.04 Tile Probe Extension, 7/16 tuuman halkaisija, 4 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AF4TAT 9J106

AMS 403.04 Tile Probe Extension, 7/16 tuuman halkaisija, 4 jalkaa pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AF4TAT Malli: 403.04Ristiviite: 9J106

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatta-anturin jatke
Halkaisija7 / 16 "
Pituus4 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.927
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 403.08 Tile Probe Extension, 5/8 tuuman halkaisija, 4 jalkaa pituus | AF4TPE 9JUM2 403.085 / 8 "€166.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 403.04 Tile Probe Extension, 7/16 tuuman halkaisija, 4 jalkaa pituus, ruostumaton teräs
€108.98 / yksikkö