Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 402.21 maaperän mäntä, maaperän talteenottoanturi, 7/8 tuuman halkaisija. | AD8JJY 4KMC9

AMS 402.21 Maaperän mäntä Maaperän talteenottoanturi, 7/8 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AD8JJY Malli: 402.21Ristiviite: 4KMC9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän palautusanturin mäntä
Halkaisija7 / 8 "
TyyppiMaaperän palautusanturille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)102.36
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 402.22 maaperän mäntä, maaperän talteenottoanturi, halkaisija 1-1/8 tuumaa. | AD8JJZ 4KMD1 402.221 1 / 8 "€63.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 402.21 Maaperän mäntä Maaperän talteenottoanturi, 7/8 tuuman halkaisija.
€58.31 / yksikkö