Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 400.500 höylä Augur, 4 tuuman koko, 5/8 tuuman kierrekoko | AF4XGC 9NR88

AMS 400.500 4 höylä Augur, 5 tuuman koko, 8/XNUMX tuuman kierrekoko

Varastossa
Tuote: AF4XGC Malli: 400.500Ristiviite: 9NR88

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€325.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector Typekierteitetyt
Halkaisija4"
Pituus11.5 "
TyyppiYhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.413
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeHalkaisijaTyyppiHinta
AMS 300.51 höyläruuvi, 3.25 tuuman koko | AF4DNB 8RRE4 300.51Quick Connect3 1 / 4 "höylä€319.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 400.500 4 höylä Augur, 5 tuuman koko, 8/XNUMX tuuman kierrekoko
€325.88 / yksikkö