Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 300.51 höyläruuvi, 3.25 tuuman koko | AF4DNB 8RRE4

AMS 300.51 höyläruuvi, 3.25 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF4DNB Malli: 300.51Ristiviite: 8RRE4
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
€319.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector TypeQuick Connect
Halkaisija3 1 / 4 "
Pituus11.5 "
Tyyppihöylä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeHalkaisijaTyyppiHinta
AMS 400.500 höylä Augur, 4 tuuman koko, 5/8 tuuman kierrekoko | AF4XGC 9NR88 400.500kierteitetyt4"Yhdistelmä€325.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 300.51 höyläruuvi, 3.25 tuuman koko
€319.83 / yksikkö