AIRMASTER FAN 20490K Ilmankiertolaite, vaarallinen paikka, I Beam, Prop Halkaisija 24 tuumaa, 230/460 V | CE7XQG 24LI36X

AIRMASTER FAN 20490K-ilmankierrätin, vaarallinen sijainti, I-palkki, potkuri Dia 24 tuumaa, 230/460 V

Tuote: CE7XQG Malli: 20490KRistiviite: 24LI36X
€1,557.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliAlumiini
Virtausnopeus5739 cfm
Taajuus60 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.1 A
KoteloTeräs
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määrä1
Power Rating1/4
Nopeus1140 Rpm
Jännitearvot230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.VirtausnopeusHinta
AIRMASTER FAN 20450K Ilmankiertolaite, Vaarallinen paikka, Jalusta, Prop Halkaisija 24 tuumaa, 230/460 V | CE7XQD 24LF36X 20450K24 "5739 cfm€1,621.96
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20470K ilmankiertopumppu, vaarallinen paikka, seinä, tukihalkaisija 24 tuumaa, 230/460 V | CE7XQE 24LW36X8 20470K24 "5739 cfm€1,486.80
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20480K Ilmankiertopumppu, vaarallinen paikka, katto, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 230/460 V | CE7XQF 24LS36X 20480K24 "5739 cfm€1,456.25
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20500K Ilmankiertopumppu, vaarallinen paikka, Jalusta, Prop Halkaisija 30 tuumaa, 230/460 V | CE7XQH 30LF36X 20500K30 "8723 cfm€1,691.45
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20520K ilmankiertopumppu, vaarallinen paikka, seinä, tukihalkaisija 30 tuumaa, 230/460 V | CE7XQJ 30LW36X8 20520K30 "8723 cfm€1,557.82
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20530K Ilmankiertopumppu, vaarallinen paikka, katto, potkurin halkaisija 30 tuumaa, 230/460 V | CE7XQK 30LS36X 20530K30 "8723 cfm€1,525.75
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20540K ilmankiertopumppu, vaarallinen paikka, I Beam, Prop Halkaisija 30 tuumaa, 230/460 V | CE7XQL 30LI36X 20540K30 "8723 cfm€1,625.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 20490K-ilmankierrätin, vaarallinen sijainti, I-palkki, potkuri Dia 24 tuumaa, 230/460 V
€1,557.05 / yksikkö