Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 355.21 Split Core näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JEX 4KLK7

AMS 355.21 jaetun ytimen näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JEX Malli: 355.21Ristiviite: 4KLK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€965.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYdinnäytteenotin Auger-kärjellä
Connector TypeAllekirjoitus-sarja
Halkaisija1 3 / 8 "
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiHalkaistu maaperä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 355.23 Split Core näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JET 4KLK3 355.232 1 / 2 "12 "€983.47
AMS 355.13 Split Core näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JEU 4KLK4 355.132 1 / 2 "6"€936.56
AMS 355.22 Split Core näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JEV 4KLK5 355.222"12 "€933.54
AMS 355.12 Split Core näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JEETI 4KLK6 355.122"6"€886.86
AMS 355.11 Split Core näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JEY 4KLK8 355.111 3 / 8 "6"€869.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 355.21 jaetun ytimen näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa
€965.28 / yksikkö