Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 355.11 Split Core näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JEY 4KLK8

AMS 355.11 jaetun ytimen näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JEY Malli: 355.11Ristiviite: 4KLK8
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
€869.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYdinnäytteenotin Auger-kärjellä
Connector TypeAllekirjoitus-sarja
Halkaisija1 3 / 8 "
Pituus6"
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiHalkaistu maaperä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarvikkeet: 351.54, 403.602, 403.758

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 355.23 Split Core näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JET 4KLK3 355.232 1 / 2 "12 "€983.47
AMS 355.13 Split Core näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JEU 4KLK4 355.132 1 / 2 "6"€936.56
AMS 355.22 Split Core näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JEV 4KLK5 355.222"12 "€933.54
AMS 355.12 Split Core näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JEETI 4KLK6 355.122"6"€886.86
AMS 355.21 Split Core näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JEX 4KLK7 355.211 3 / 8 "12 "€965.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 355.11 jaetun ytimen näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa
€869.99 / yksikkö