AMS 354.26 Soil Core Sampleri, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JCT 4KLE2

AMS 354.26 maaperän näytteenotin, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JCT Malli: 354.26Ristiviite: 4KLE2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€697.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän näytteenotin
Connector TypeAllekirjoitus-sarja
Halkaisija2"
MateriaaliHiiliteräs
Koko2 "x 6"
Tyyppi2 "x 6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1875
Laivan korkeus (cm)72.39
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8201906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokoTyyppiHinta
AMS 354.25 Soil Core Sampleri, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JCU 4KLE3 354.251 1 / 2 "1 1/2 "x 6"1-1 / 2 "x 6"€730.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 354.26 maaperän näytteenotin, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa
€697.50 / yksikkö