AMS 354.25 Soil Core Sampleri, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JCU 4KLE3

AMS 354.25 maaperän näytteenotin, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JCU Malli: 354.25Ristiviite: 4KLE3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€730.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän näytteenotin
Connector TypeAllekirjoitus-sarja
Halkaisija1 1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko1 1/2 "x 6"
Tyyppi1-1 / 2 "x 6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8201906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokoTyyppiHinta
AMS 354.26 Soil Core Sampleri, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JCT 4KLE2 354.262"2 "x 6"2 "x 6"€697.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 354.25 maaperän näytteenotin, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa
€730.08 / yksikkö