Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 351.95 -liitäntäsovitin, uros-naaras | AF3RFM 8CG73

AMS 351.95 liitäntäsovitin, uros-naaras

Varastossa
Tuote: AF3RFM Malli: 351.95Ristiviite: 8CG73

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Connector TypeQC-naaras allekirjoittaja-uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeHinta
AMS 351.90 0 liitäntäsovitin, uros-naaras, 5/8 tuuman kierrekoko | AF4TZC 9K562 351.905/8 tuumaa Kierteellinen uros allekirjoitukseen€91.31
AMS 351.91 liitäntäsovitin, uros-naaras, 5/8 tuuman kierrekoko | AF4YBJ 9PP77 351.915/8 tuumaa Kierteitetty nainen - allekirjoitus uros€89.83
AMS 351.94 -liitäntäsovitin, uros-naaras | AF6AJW 9UA07 351.94QC-uros allekirjoittajanaiseen€93.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 351.95 liitäntäsovitin, uros-naaras
€90.21 / yksikkö