Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 351.94 -liitäntäsovitin, uros-naaras | AF6AJW 9UA07

AMS 351.94 liitäntäsovitin, uros-naaras

Varastossa
Tuote: AF6AJW Malli: 351.94Ristiviite: 9UA07

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Connector TypeQC-uros allekirjoittajanaiseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeHinta
AMS 351.95 -liitäntäsovitin, uros-naaras | AF3RFM 8CG73 351.95QC-naaras allekirjoittaja-uros€90.21
AMS 351.90 0 liitäntäsovitin, uros-naaras, 5/8 tuuman kierrekoko | AF4TZC 9K562 351.905/8 tuumaa Kierteellinen uros allekirjoitukseen€91.31
AMS 351.91 liitäntäsovitin, uros-naaras, 5/8 tuuman kierrekoko | AF4YBJ 9PP77 351.915/8 tuumaa Kierteitetty nainen - allekirjoitus uros€89.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 351.94 liitäntäsovitin, uros-naaras
€93.50 / yksikkö