Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U26680.016.0125 Metalliruuvi #8 1 1/4 tuuman pituus, 100PK | AB2HZH 1MA95

APPROVED VENDOR U26680.016.0125 Metalliruuvi #8 1 1/4 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2HZH Malli: U26680.016.0125Ristiviite: 1MA95
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
€6.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.312-0.285 "
Pään korkeus0.100 "(viite)
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 8-18
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)0.99
Laivan pituus (cm)10.01
Laivan leveys (cm)5.94
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.016.0125 Metalliruuvi #8 1 1/4 tuuman pituus, 100PK
€6.04 /pakkaus