Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 300.50 0 höyläruuvi, halkaisija 4 tuumaa, pituus 11.5 tuumaa | AF4FZN 8VNV1

AMS 300.50 höyläruuvi, halkaisija 4 tuumaa, pituus 11.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4FZN Malli: 300.50Ristiviite: 8VNV1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€340.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector TypeQuick Connect
Halkaisija4"
Pituus11.5 "
Tyyppihöylä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 300.52 höyläruuvi, halkaisija 2.75 tuumaa, pituus 11 tuumaa | AF3QWP 8C990 300.522 3 / 4 "11 "€343.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 300.50 höyläruuvi, halkaisija 4 tuumaa, pituus 11.5 tuumaa
€340.46 / yksikkö