Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 300.20 mutakaira, halkaisija 2-1/4 tuumaa. | AD8HXP 4KKF4

AMS 300.20 mutakaira, halk. 2-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8HXP Malli: 300.20Ristiviite: 4KKF4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€377.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector TypeQuick Connect
Halkaisija2 1 / 4 "
Pituus12 "
MateriaaliHiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri
TyyppiMuta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
AMS 300.12 mutakaira, halkaisija 7 tuumaa. | AD8HXH 4KKE7 300.127"-Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€563.34
AMS 300.15 mutakaira, halkaisija 6 tuumaa. | AD8HXJ 4KKE8 300.156"18 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€546.17
AMS 300.16 mutakaira, halkaisija 5 tuumaa. | AD8HXK 4KKE9 300.165"6.5 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€431.79
AMS 300.17 mutakaira, halkaisija 4 tuumaa. | AD8HXL 4KKF1 300.174"16 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€419.80
AMS 300.18 mutakaira, halkaisija 3-3/4 tuumaa. | AD8HXM 4KKF2 300.183 1 / 4 "15.5 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€349.35
AMS 300.19 mutakaira, halkaisija 2-3/4 tuumaa. | AD8HXN 4KKF3 300.192 3 / 4 "15 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€372.83
AMS 300.21 mutakaira, halkaisija 2 tuumaa. | AD8HXQ 4KKF5 300.212"-Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€386.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 300.20 mutakaira, halk. 2-1/4 tuumaa
€377.45 / yksikkö