AMS 209.05 Mini Soil Core Sampling Kit, halkaisija 3-1/4 tuumaa, pituus 3 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa, SS | AD8JCC 4KLC4

AMS 209.05 Mini Soil Core Sampling Kit, halkaisija 3-1/4 tuumaa, pituus 3 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa, SS

Varastossa
Tuote: AD8JCC Malli: 209.05Ristiviite: 4KLC4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,374.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini SST maaperän näytteenottosarja
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija3 1 / 4 "
Reiän syvyys12 Feet
Pituus3 ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiEi virtaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.635
Laivan korkeus (cm)102.62
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
AMS 209.07 Mini Soil Core Sampling Kit, halkaisija 3-1/4 tuumaa, pituus 3 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JCB 4KLC3 209.07Mini maaperän näytteenottosarjaHiiliteräs€1,701.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 209.05 Mini Soil Core Sampling Kit, halkaisija 3-1/4 tuumaa, pituus 3 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa, SS
€2,374.80 / yksikkö