Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABANAKI BMMS-06 hihnan vaihto | AE4AFQ 5HC16

ABANAKI BMMS-06 hihnan vaihto

Varastossa
Tuote: AE4AFQ Malli: BMMS-06Ristiviite: 5HC16

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorintavyö
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiMahtava Mini
Leveys1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ABANAKI BMMS-12 -hihnan vaihto | AE4AFR 5HC17 BMMS-12€147.97
ABANAKI BMMS-18 hihnan vaihto | AE4AFT 5HC18 BMMS-18€147.97
ABANAKI BMMS-24 -hihnan vaihto | AE4AFU 5HC19 BMMS-24€147.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI BMMS-06 hihnan vaihto
€147.97 / yksikkö