Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPROBE THWD-5 Lämpötilakosteusmittari, Kaapeloitu, Ilman tiedonkeruuta, 0 % - 100 % Kosteus | CN8KTQ 4FKP4

AMPROBE THWD-5 Temperature Humidity Meter, Cabled, Without Data Logging, 0% to 100% Humidity

Varastossa
Tuote: CN8KTQ Malli: THWD-5Ristiviite: 4FKP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€436.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan kosteusmittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMPROBE TH-3 lämpötilakosteusmittari, sisäänrakennettu, ilman tiedonkeruuta, 0 % - 100 % kosteus | CN8KTR 2ATB2 TH-3€347.48
AMPROBE THWD-3 Lämpötilakosteusmittari, sisäänrakennettu, ilman tiedonkeruuta, kosteus 0 % - 100 % | CN8KTT 2ATB1 THWD-3€355.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPROBE THWD-5 Temperature Humidity Meter, Cabled, Without Data Logging, 0% to 100% Humidity
€436.73 / yksikkö