Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL WT-2.5MM kuusioavain T muoto Kipinöimätön 2.5mm 45mm L | AD6MHY 46C076

AMPCO METAL WT-2.5mm kuusioavain T-muoto Kipinöimätön 2.5mm 45mm L

Varastossa
Tuote: AD6MHY Malli: WT-2.5MMRistiviite: 46C076

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavain
Käden pituus20mm
Terän materiaaliBerrylliumkupari
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Käsittele väriäPronssi
kahvan pituus4.5 "
Kahva materiaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
Kahvan tyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää
SAE tai metrinenmetrinen
ShapeT
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko2.5mm
Toimintakulma35 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusSAE tai metrinenVihjeiden kokoHinta
AMPCO METAL WT-2MM kuusioavain T muoto Kipinöimätön 2mm 45mm L | AD6MHX 46C075 WT-2mm20mmmetrinen2mm€111.43
AMPCO METAL WT-3MM kuusioavain T muoto Kipinöimätön 3mm 63mm L | AD6MHZ 46C077 WT-3mm20mmmetrinen3mm€128.40
AMPCO METAL WT-4MM kuusioavain T muoto Kipinöimätön 4mm 70mm L | AD6MJA 46C078 WT-4mm150mmmetrinen4mm€131.68
AMPCO METAL WT-5MM kuusioavain T muoto Kipinöimätön 5mm 79mm L | AD6MJB 46C079 WT-5mm28mmmetrinen5mm€142.18
AMPCO METAL WT-6MM kuusioavain T muoto Kipinöimätön 6mm 90mm L | AD6MJC 46C080 WT-6mm32mmmetrinen6mm€128.09
AMPCO METAL WT-7MM kuusioavain T muoto Kipinöimätön 7mm 95mm L | AD6MJD 46C081 WT-7mm35mmmetrinen7mm€169.26
AMPCO METAL WT-8MM kuusioavain T muoto Kipinöimätön 8mm 100mm L | AD6MJE 46C082 WT-8mm36mmmetrinen8mm€207.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL WT-2.5mm kuusioavain T-muoto Kipinöimätön 2.5mm 45mm L
€125.24 / yksikkö