Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL WS-1810 iskevä jakoavain, suora 1-5/8 tuumaa. 8-3/4l | AB3HGW 1TEC3

AMPCO METAL WS-1810 iskevä jakoavain, suora 1-5/8 tuumaa. 8-3/4l

Varastossa
Tuote: AB3HGW Malli: WS-1810Ristiviite: 1TEC3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmiinpistävä jakoavain
Suorittaa loppuunLuonnollinen
KahvaSuoraan
Kahvan tyyppiSuoraan
head Paksuus1"
MateriaaliAlumiiniseos
Nimellinen Koko1.625 "
Pisteiden määrä6
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus8.75 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.625 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.179
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunhead PaksuusMateriaaliNimellinen KokoKokonaispituusKokoHinta
AMPCO METAL WS-1808 iskevä jakoavain, suora 1-1/4 tuumaa. 6-1/2l | AB3HGU 1TEC1 WS-1808Luonnollinen11 / 16 "Alumiiniseos1.25 "6.5 "1.25 "€215.74
AMPCO METAL WS-1809 Jakoavain Suora 1-7/16 7-1/2 L | AB3HGV 1TEC2 WS-1809Luonnollinen13 / 16 "Alumiiniseos1.437 "7.5 "1.437 "€237.14
AMPCO METAL WS-1811 Jakoavain Suora 1-13/16 9-7/8 L | AB3HGX 1TEC4 WS-1811Luonnollinen1"Alumiiniseos1-13 / 16 "9.88 "1-13 / 16 "€317.32
AMPCO METAL WS-1812 Jakoavain Suora 2 tuumaa 10-5/8 L | AB3HGY 1TEC5 WS-1812Luonnollinen1-1 / 16 "Alumiiniseos2"10.625 "2"€336.76
AMPCO METAL WS-1808A iskevä jakoavain 6 kärkeä 1-5/16 x 7-1/2 tuumaa | AD6MFX 46C029 WS-1808ALuonnollinen, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä13 / 16 "Nikkeli-alumiinipronssi1-5 / 16 "7.5 "1 5 / 16 "€229.29
AMPCO METAL WS-1814 jakoavain 6 kärkeä 2-3/8 x 12-1/4 tuumaa | AD6MGE 46C036 WS-1814Luonnollinen, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä1.187 "Nikkeli-alumiinipronssi2.375 "12.25 "2.375 "€463.25
AMPCO METAL WS-1809A iskevä jakoavain 6 kärkeä 1-1/2 x 8-3/4 tuumaa | AD6MGG 46C038 WS-1809ALuonnollinen, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä1"Nikkeli-alumiinipronssi1.5 "8.75 "1.5 "€252.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL WS-1810 iskevä jakoavain, suora 1-5/8 tuumaa. 8-3/4l
€268.62 / yksikkö