Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL WO-12X14 Kipinöimätön jakoavain 12 x 14mm | AD9GCL 4RPE5

AMPCO METAL WO-12X14 Kipinöimätön kiintoavain 12 x 14 mm

Varastossa
Tuote: AD9GCL Malli: WO-12X14Ristiviite: 4RPE5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisavain
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma15 Tutkinnot
Pään koko12mm x 14mm
MateriaaliAlumiiniseos
Kokonaispituus5.75 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko12 x 14 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
AMPCO METAL WO-24X30 Kaksinkertainen kipinäavain Kipinöimätön 24 x 30mm | AB6LNT 21XW69 WO-24X30Nikkeli-alumiinipronssi10.25 "24 x 30 mm€198.61
AMPCO METAL WO-36X41 Kaksinkertainen kipinäavain Kipinöimätön 36 x 41mm | AB6LNU 21XW79 WO-36X41Nikkeli-alumiinipronssi14.375 "36 x 41 mm€343.90
AMPCO METAL WO-32X36 Kaksinkertainen kipinäavain Kipinöimätön 30 x 36mm | AD6MJV 46C096 WO-32X36Erittäin luja nikkelialumiinipronssi12.25 "30 x 36 mm€228.32
AMPCO METAL WO-6X7 Kaksinkertainen kipinäavain Kipinöimätön 6 x 7mm | AD6MKA 46C102 WO-6X7Erittäin luja nikkelialumiinipronssi3 15 / 16 "6 x 7 mm€61.86
AMPCO METAL WO-8X10 Kaksinkertainen kipinäavain Kipinöimätön 8 x 10mm | AD6MKB 46C103 WO-8X10Erittäin luja nikkelialumiinipronssi5"8 x 10mm€93.96
AMPCO METAL WO-19X24 Kaksinkertainen kipinäavain Kipinöimätön 19 x 24mm | AD6MKE 46C106 WO-19X24Erittäin luja nikkelialumiinipronssi8"19 x 24 mm€141.02
AMPCO METAL WO-10X12 Kipinöimätön jakoavain 10 x 12mm 5 L | AD9GCJ 4RPE3 WO-10X12Alumiiniseos5"10 x 12mm€103.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL WO-12X14 Kipinöimätön kiintoavain 12 x 14 mm
€119.48 / yksikkö