INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2225B-M haalari, M-koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, sininen, SMS, 25 per kotelo | CF6MMN

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2225B-M haalari, M-koko, vetoketju, jossa myrskyläppä, sininen, tekstiviesti, 25 kpl per kotelo

Tuote: CF6MMN Malli: 2225B-M
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaalari
Nilkka tyyliJoustava nilkka
SulkemistyyppiVetoketju myrskyläpällä
Kaulus tyyppiKiinnitetty huppu
Värisininen
KalvosinnappiJoustava ranne
Sopii rinnan kokoon36 - 39 "
Korkeus9.1 "
MateriaaliSpunbonded-Meltblown-Spunbonded
Sauman tyyliYhdistetty
KokoM
Leveys12.2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2225B-2XL Haalari, 2XL koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, sininen, tekstiviesti, 25 per kotelo | CF6MMH 2225B-2XL45 - 48 "10.2 "2XL12.2 "-
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2225B-3XL Haalari, 3XL koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, sininen, tekstiviesti, 25 per kotelo | CF6MMJ 2225B-3XL48 - 51 "10.6 "3XL12.2 "-
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2225B-4XL Haalari, 4XL koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, sininen, SMS, 25 per kotelo | CF6MMK 2225B-4XL51 - 54 "11 "4XL12.6 "-
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2225B-5XL Haalari, 5XL koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, sininen, SMS, 25 per kotelo | CF6MML 2225B-5XL54 - 56 "-5XL--
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2225B-L Haalari, L koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, sininen, SMS, 25 kpl per kotelo | CF6MMM 2225B-L39 - 42 "9.4 "L12.2 "-
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2225B-XL Haalari, XL koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, sininen, SMS, 25 per kotelo | CF6MMP 2225B-XL42 - 45 "9.8 "XL12.2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2225B-M haalari, M-koko, vetoketju, jossa myrskyläppä, sininen, tekstiviesti, 25 kpl per kotelo