Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-222 jakoavain, 1 1/4 tuuman pääkoko, 1 1/4 tuuman offset, 15 tuumaa Lg | CN8KBT 49UN99

AMPCO METAL W-222 Spud jakoavain, 1 1/4 tuuman pään koko, 1 1/4 tuuman offset, 15 tuumaa Lg

Varastossa
Tuote: CN8KBT Malli: W-222Ristiviite: 49UN99

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€180.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8145
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMPCO METAL W-225 jakoavain, 1 13/16 tuuman pääkoko, 1 3/8 tuuman offset, 22 tuumaa Lg | CN8KBU 49UP03 W-225€381.27
AMPCO METAL W-224 jakoavain, 1 5/8 tuuman pääkoko, 1 3/8 tuuman offset, 20 tuumaa Lg | CN8KBV 49UP02 W-224€312.19
AMPCO METAL W-223 jakoavain, 1 7/16 tuuman pääkoko, 1 3/8 tuuman offset, 18 tuumaa Lg | CN8KBW 49UP01 W-223€300.26
AMPCO METAL W-219 jakoavain, 11/16 tuuman pääkoko, 1 1/4 tuuman offset, 12 tuumaa Lg | CN8KBX 49UN96 W-219€127.39
AMPCO METAL W-2218 jakoavain, 18 mm pääkoko, 7/8 tuuman offset, 7/16 tuuman pään paksuus | CN8KBY 49UN76 W-2218€190.37
AMPCO METAL W-2219 jakoavain, 19 mm:n pääkoko, 1 tuuman offset, 5/8 tuuman pään paksuus | CN8KBZ 49UN77 W-2219€255.58
AMPCO METAL W-226 jakoavain, 2 tuuman pääkoko, 1 3/8 tuuman offset, 1 1/16 tuuman pään paksuus | CN8KCA 49UP04 W-226€438.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-222 Spud jakoavain, 1 1/4 tuuman pään koko, 1 1/4 tuuman offset, 15 tuumaa Lg
€180.82 / yksikkö