Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL TB-20 Kipinöimätön putkiharja 13/16 x 12-1/2 In | AD6MFH 46C016

AMPCO METAL TB-20 kipinöimätön putkiharja 13/16 x 12-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6MFH Malli: TB-20Ristiviite: 46C016

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipinöimätön, ei-magneettinen putkiharja
Harjaksen väriPronssi
HarjasmateriaaliKorroosionkestävä fosforipronssi
Harja Dia.13 / 16 "
Harjan pituus4"
Kokonaispituus12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9603908040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL TB-20 kipinöimätön putkiharja 13/16 x 12-1/2 tuumaa
€70.23 / yksikkö