Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL TB-10 Kipinöimätön teräsharja 3 x 7 fosforipronssi | AC4DYH 2ZB30

AMPCO METAL TB-10 kipinöimätön lankaharja 3 x 7 fosforipronssi

Varastossa
Tuote: AC4DYH Malli: TB-10Ristiviite: 2ZB30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-kipinöivä raaputusharja
HarjasmateriaaliFosfori pronssi
Harjan pituus1.875 "
Harjan leveys1 / 2 "
kahvan pituus7.875 "
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiHammasharja
Rivien määräX 3 7
Kokonaispituus7.875 "
Leikkauksen pituus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9603908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan pituusHarjan leveyskahvan pituusKahvan tyyppiKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
AMPCO METAL B-401 Kipinöimätön teräsharja 6 x 19 fosforipronssi | AC4DYF 2ZB24 B-4017.25 "2.25 "7.25 "Litteä selkä7.25 "1.75 "€129.71
AMPCO METAL B-399 Kipinöimätön teräsharja 4 x 16 fosforipronssi | AD7AKW 4CZ57 B-3991.5 "1 / 2 "10 "kenkä8"1 / 2 "€73.74
AMPCO METAL B-400 Kipinöimätön teräsharja 4 x 19 fosforipronssi | AD7AKX 4CZ58 B-400--13.75 "Kaareva13.75 "1.125 "€70.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL TB-10 kipinöimätön lankaharja 3 x 7 fosforipronssi
€11.92 / yksikkö