Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM ICM494 Ylijännitesuojalaite, yksivaiheinen | AG2XHR 32MY20

ICM ICM494 yksivaiheinen ylijännitesuojalaite

Varastossa
Tuote: AG2XHR Malli: ICM494Ristiviite: 32MY20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€312.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuoja
Yhteystietojen luokitus40 ampeeria
Syvyys7"
Korkeus2"
Hz50/60
VaiheYksi
Vasteaika100 ms
Lämpötila Luokitus-4 - 158 F
Aikaviive0-10 min.
TyyppiYksivaihe
Jännite200 ja 300
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9032906080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Viive (Säädettävä painike)
    • Näytöt (yli- ja alijännite, nopea lyhyt pyöräily, suuritehoiset häiriöt)
    • EI lähtöä (ampeeria) (40)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
ICM ICM493 Ylijännitesuoja yksivaiheinen AG2XHQ 32MY19 ICM 4938"4"8"€578.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM494 yksivaiheinen ylijännitesuojalaite
€312.01 / yksikkö