Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL SS-3/4D30MM Kanta 3/4 tuumaa Drive 30mm 6 Point Vakio | AD9GDA 4RPH6

AMPCO METAL SS-3/4D30MM kanta 3/4 tuuman veto 30 mm 6 piste vakio

Varastossa
Tuote: AD9GDA Malli: SS-3/4D30MMRistiviite: 4RPH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliAlumiiniseos
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1.875 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko30mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
AMPCO METAL SS-3/4D33MM Kanta 3/4 tuumaa Drive 33mm 6 Point Standard | AD9GDB 4RPH7 SS-3 / 4D33MM1.875 "33mm€265.24
AMPCO METAL SS-3/4D34MM Kanta 3/4 tuumaa Drive 34mm 6 Point Vakio | AD9GDC 4RPH8 SS-3 / 4D34MM1.875 "34mm€276.96
AMPCO METAL SS-3/4D35MM Kanta 3/4 tuumaa Drive 35mm 6 Point Vakio | AD9GDD 4RPH9 SS-3 / 4D35MM1.875 "35mm€267.45
AMPCO METAL SS-3/4D36MM Kanta 3/4 tuumaa Drive 36mm 6 Point Standard | AD9GDE 4RPJ1 SS-3 / 4D36MM1.875 "36mm€285.17
AMPCO METAL SS-3/4D37MM Kanta 3/4 tuumaa Drive 37mm 6 Point Standard | AD9GDF 4RPJ2 SS-3 / 4D37MM2"37mm€279.77
AMPCO METAL SS-3/4D38MM Kanta 3/4 tuumaa Drive 38mm 6 Point Vakio | AD9GDG 4RPJ3 SS-3 / 4D38MM2"38mm€274.13
AMPCO METAL SS-3/4D41MM Kanta 3/4 tuumaa Drive 41mm 6 Point Standard | AD9GDH 4RPJ4 SS-3 / 4D41MM2"41mm€303.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL SS-3/4D30MM kanta 3/4 tuuman veto 30 mm 6 piste vakio
€230.91 / yksikkö