Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT4001 umpijohdinvirtamuuntaja, 400 A, TeSys T | AG7GDY 6UKV8

SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT4001 Solid Core -virtamuuntaja, 400 A, TeSys T

Varastossa
Tuote: AG7GDY Malli: LT6CT4001Ristiviite: 6UKV8

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,274.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteän ytimen virtamuuntaja
Reikä dia.0.39 "
Kokonaissyvyys0.98 "
Kokonaiskorkeus4.21 "
kokonaisleveys3.74 "
TyöleveysPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8504314065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtamuuntajat, jotka on suunniteltu käytettäväksi AC-mittareiden kanssa toiminnoissa, joissa mitataan suuria virtoja
    • Jännitekoodit (erilaiset jänniteyhdistelmät) on upotettu muuntajan luettelonumeroon
    • Yhteensopiva TeSys T -moottorinhallintajärjestelmän kanssa
    • Sisältää lisävarusteita, kuten sormenkestävät kannet, sulakelohkot ja sulakepidikkeet

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on välikkeen merkitys Schneider LT6CT4001 -virtamuuntajassa?

A. Schneider Electric LT6CT4001 toimitetaan ensisijaisella liitäntävälikkeellä, joka sijaitsee CT-kotelon keskellä ja jossa on 10 mm:n reikä. Tätä välikappaletta käytetään liittämään 800 A virtakiskoon.

K. Mikä on Schneider LT6CT4001 -muuntajan tarkkuusluokka?

V. Tämän muuntajan tarkkuus on luokkaa 5P.

K. Mitkä ovat kiinteän ytimen CT:iden edut?

V. Kiinteäsydäminen virtamuuntimien osa vaatii edullisia kustannuksia ja tarjoaa tarkan suorituskyvyn.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT1001 Virtamuuntaja 100a Tesys T | AG7GDW 6UKV6 LT6CT1001€634.08
SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT2001 Virtamuuntaja 200a Tesys T | AG7GDX 6UKV7 LT6CT2001€539.36

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT4001 Solid Core -virtamuuntaja, 400 A, TeSys T
€1,274.12 / yksikkö