Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL SS-1/4D14MM kanta 14mm Metric | AG2YBF 32NJ50

AMPCO METAL SS-1/4D14MM kanta 14mm Metric

Varastossa
Tuote: AG2YBF Malli: SS-1/4D14MMRistiviite: 32NJ50

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliAlumiiniseos
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus7 / 8 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko14mm
Pistorasian syvyys7 / 8 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0518
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)2.22
Laivan leveys (cm)2.22
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
AMPCO METAL SS-1/4D4MM kanta 4mm Metric | AG2YAT 32NJ38 SS-1 / 4D4MM1 / 2 "4mm1 / 2 "€69.43
AMPCO METAL SS-1/4D4.5MM Kanta 4-1/2mm Metric | AG2YAU 32NJ39 SS-1 / 4D4.5MM1 / 2 "4.51 / 2 "€74.22
AMPCO METAL SS-1/4D5MM kanta 5mm Metric | AG2YAV 32NJ40 SS-1 / 4D5MM1 / 2 "5"1 / 2 "€74.22
AMPCO METAL SS-1/4D5.5MM Kanta 5-1/2mm Metric | AG2YAW 32NJ41 SS-1 / 4D5.5MM1 / 2 "5.51 / 2 "€68.66
AMPCO METAL SS-1/4D6MM kanta 6mm Metric | AG2YAX 32NJ42 SS-1 / 4D6MM1 / 2 "61 / 2 "€68.93
AMPCO METAL SS-1/4D7MM kanta 7mm Metric | AG2YAY 32NJ43 SS-1 / 4D7MM1 / 2 "7mm1 / 2 "€80.86
AMPCO METAL SS-1/4D8MM kanta 8mm Metric | AG2YAZ 32NJ44 SS-1 / 4D8MM5 / 8 "85 / 8 "€79.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL SS-1/4D14MM kanta 14mm Metric
€87.68 / yksikkö