Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL S-91 Spatula jäykkä 1-1/2 tuuman leveys hiiliteräs | AD7BEX 4DC03

AMPCO METAL S-91 Spatula jäykkä 1-1/2 tuuman leveys hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD7BEX Malli: S-91Ristiviite: 4DC03

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälasta
Terän pituus6.25 "
Terän materiaaliAlumiiniseos
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys1.625 "
VäriLuonnollinen
Kahvan muotoiluKavennettu
kahvan pituus58.25 "
Kahva materiaaliPuu
Veitsi / kaavin alaluokkaEi kuohuvia kaapimia
Reunojen määrä1
Kokonaispituus14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205596000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL S-91 Spatula jäykkä 1-1/2 tuuman leveys hiiliteräs
€129.71 / yksikkö