Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL S-11G Kannen kaavin 1 1/2 x 15 Kipinöimätön | AD9GEW 4RPR5

AMPCO METAL S-11G kansikaavin 1 1/2 x 15 Kipinöimätön

Varastossa
Tuote: AD9GEW Malli: S-11GRistiviite: 4RPR5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kaavin
VäriPronssi
Malli1-osainen
Pituus15 "
MateriaaliAlumiiniseos
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7695
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL S-11G kansikaavin 1 1/2 x 15 Kipinöimätön
€170.36 / yksikkö