Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL S-1144A Snips Tin 4-1/2 leikkauspituus | AG9RJV 21XV91

AMPCO METAL S-1144A Snips tina 4-1/2 leikkauspituus

Varastossa
Tuote: AG9RJV Malli: S-1144ARistiviite: 21XV91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€333.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTinnerit Snip
LeikkaaminenSuoraan
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Leikkauspituus4.5 "
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahvan muotoiluSuoraan
MateriaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
Metallimittari18 Lievä
Kokonaispituus14 "
TurvasalpaEi
Työkalun pituus14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0305
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenLeikkauspituusKokonaispituusHinta
AMPCO METAL S-1126A Tin Snips 8 tuumaa Kipinöimätön | AD9GEL 4RPP3 S-1126ASäännöllinen2"8"€206.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL S-1144A Snips tina 4-1/2 leikkauspituus
€333.15 / yksikkö