Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL S-1126A Tin Snips 8 tuumaa Kipinöimätön | AD9GEL 4RPP3

AMPCO METAL S-1126A Tin Snips 8 tuumaa Kipinöimätön

Varastossa
Tuote: AD9GEL Malli: S-1126ARistiviite: 4RPP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTinnerit Snip
rakentaminenAlumiiniseos
LeikkaaminenSäännöllinen
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Leikkauspituus2"
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahvan muotoiluSuoraan
MateriaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
Metallimittari18 Lievä
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus8"
TurvasalpaEi
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenLeikkauspituusKokonaispituusHinta
AMPCO METAL S-1144A Snips Tin 4-1/2 leikkauspituus | AG9RJV 21XV91 S-1144ASuoraan4.5 "14 "€333.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL S-1126A Tin Snips 8 tuumaa Kipinöimätön
€206.26 / yksikkö