Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL P-54 Round Pin Punch 5/8 x 9 Kipinöimätön | AD9GDV 4RPL1

AMPCO METAL P-54 Pyöreä tappilävistys 5/8 x 9 Kipinöimätön

Varastossa
Tuote: AD9GDV Malli: P-54Ristiviite: 4RPL1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä tappi
rakentaminenAlumiiniseos
Malli1-osainen
Hex13 / 16 "
Pituus9"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko5 / 8 "
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
AMPCO METAL P-50 Round Pin Punch 1/8 x 5 Kipinöimätön | AD9GDQ 4RPK6 P-503 / 8 "5"1 / 8 "€36.93
AMPCO METAL P-51 Pyöreä Pin Punch 1/4 x 6 Kipinöimätön | AD9GDR 4RPK7 P-519 / 16 "6"1 / 4 "€56.20
AMPCO METAL P-52 Round Pin Punch 3/8 x 7 Kipinöimätön | AD9GDT 4RPK8 P-529 / 16 "7"3 / 8 "€62.11
AMPCO METAL P-53 Pyöreä Pin Punch 1/2 x 8 Kipinöimätön | AD9GDU 4RPK9 P-5311 / 16 "8"1 / 2 "€75.30
AMPCO METAL P-48 Pyöreä Pin Punch Kipinöimätön 1/16 x 4-3/16 tuumaa | AF7LWT 21XV79 P-48-4.187 "1 / 16 "€144.14
AMPCO METAL P-51A Pyöreä Pin Punch Kipinöimätön 5/16 x 6 tuumaa | AF7LWU 21XV80 P-51A-6"5 / 16 "€60.10
AMPCO METAL P-49 Pyöreä Pin Punch Kipinöimätön 5/64 x 4-3/16 tuumaa | AF7LWV 21XV81 P-49-4.187 "5 / 64 "€144.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL P-54 Pyöreä tappilävistys 5/8 x 9 Kipinöimätön
€107.10 / yksikkö