Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL ISS-3/8D7/16 Eristetty kanta 3/8 Drive 7/16 tuuman 6 pisteen vakio | AB8AAK 24Y881

AMPCO METAL ISS-3/8D7/16 Eristetty kanta 3/8 Drive 7/16 tuumaa 6 piste standardi

Varastossa
Tuote: AB8AAK Malli: ISS-3/8D7/16Ristiviite: 24Y881

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty pistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunOranssi
MateriaaliAlumiiniseos
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko7 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
AMPCO METAL ISS-3/8D1/2 Eristetty kanta 3/8 Drive 1/2 6 Point Standard | AB8AAL 24Y882 ISS-3 / 8D1 / 21 / 2 "€182.73
AMPCO METAL ISS-3/8D9/16 Eristetty kanta 3/8 Drive 9/16 tuuman 6 pisteen vakio | AB8AAM 24Y883 ISS-3 / 8D9 / 169 / 16 "€175.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL ISS-3/8D7/16 Eristetty kanta 3/8 Drive 7/16 tuumaa 6 piste standardi
€181.39 / yksikkö