Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL IP-31 säädettävät yhdistelmäpihdit, eristetyt 8-3/16 tuumaa | AB8AAD 24Y875

AMPCO METAL IP-31 säädettävät yhdistelmäpihdit, eristetyt 8-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8AAD Malli: IP-31Ristiviite: 24Y875
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
€256.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt kipinöimättömät liukuliitospihdit
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Leuan pituus15 / 16 "
Leuan leveys1"
MateriaaliAlumiiniseos
Maks. Leuan avaaminen1 / 2 "
Kokonaispituus8.187 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL IP-31 säädettävät yhdistelmäpihdit, eristetyt 8-3/16 tuumaa
€256.19 / yksikkö