Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL H-38FG Peruutusvasara Kipinöimätön 5/8 tuuman halkaisija | AD6MGZ 46C054

AMPCO METAL H-38FG Peruutusvasara Kipinöimätön 5/8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD6MGZ Malli: H-38FGRistiviite: 46C054

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€456.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran tukeminen
KahvaLasikuitu
pään pituus7 13 / 16 "
PäämateriaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
Pään paino2 lb
pään leveys1.187 "
Kokonaispituus14 "
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysHinta
AMPCO METAL H-36FG Peruutusvasara Kipinöimätön 1/2 tuuman halkaisija | AF7LTR 21XV13 H-36FG7.875 "Nikkeli-alumiinipronssi1.45 lb1.25 "€437.55
AMPCO METAL H-34FG Peruutusvasara Kipinöimätön 3/8 tuuman halkaisija | AF7LTT 21XV14 H-34FG7 13 / 16 "Nikkeli-alumiinipronssi1.4 lb1.187 "€360.58
AMPCO METAL H-32FG Peruutusvasara Kipinöimätön 5/16 tuuman halkaisija | AF7LTU 21XV15 H-32FG7 13 / 16 "Nikkeli-alumiinipronssi1.35 paunaa1.25 "€377.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL H-38FG Peruutusvasara Kipinöimätön 5/8 tuuman halkaisija
€456.20 / yksikkö