Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL DW-3/4D31MM Deep Well Socket 31mm Metric | AG2YDE 32NJ95

AMPCO METAL DW-3/4D31MM Syväkaivo-kanta 31mm Metric

Varastossa
Tuote: AG2YDE Malli: DW-3/4D31MMRistiviite: 32NJ95

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€298.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyväkaivaliitin
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliAlumiiniseos
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3.375 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko31mm
Pistorasian syvyys3.375 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)4.76
Laivan pituus (cm)8.57
Laivan leveys (cm)4.76
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
AMPCO METAL DW-3/4D54MM Deep Well Socket 54mm Metric | AG2XNK 32NK11 DW-3 / 4D54MM3.75 "54mm3.75 "€715.77
AMPCO METAL DW-3/4D55MM Deep Well Socket 55mm Metric | AG2XNL 32NK12 DW-3 / 4D55MM3.75 "55mm3.75 "€708.79
AMPCO METAL DW-3/4D56MM Deep Well Socket 56mm Metric | AG2XNM 32NK13 DW-3 / 4D56MM3.75 "56mm3.75 "€708.79
AMPCO METAL DW-3/4D57MM Deep Well Socket 57mm Metric | AG2XNN 32NK14 DW-3 / 4D57MM3.75 "57mm3.75 "€708.79
AMPCO METAL DW-3/4D58MM Deep Well Socket 58mm Metric | AG2XNP 32NK15 DW-3 / 4D58MM3.75 "58mm3.75 "€848.22
AMPCO METAL DW-3/4D60MM Deep Well Socket 60mm Metric | AG2XNQ 32NK16 DW-3 / 4D60MM3.75 "60mm3.75 "€847.09
AMPCO METAL DW-3/4D19MM Deep Well Socket 19mm Metric | AG2YCT 32NJ84 DW-3 / 4D19MM3.375 "19mm3.375 "€217.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL DW-3/4D31MM Syväkaivo-kanta 31mm Metric
€298.21 / yksikkö