Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL DW-1/4D9/32 Deep Well Socket 9/32 Inch Sae | AG2YCK 32NJ77

AMPCO METAL DW-1/4D9/32 Deep Well Socket 9/32 tuuman Sae

Varastossa
Tuote: AG2YCK Malli: DW-1/4D9/32Ristiviite: 32NJ77

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€119.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyväkaivaliitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliAlumiiniseos
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1 15 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 32 "
Pistorasian syvyys1-15 / 16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.92
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
AMPCO METAL DW-1/4D3/16 Deep Well Socket 3/16 tuuman Sae | AG2YCG 32NJ74 DW-1 / 4D3 / 163 / 16 "€115.83
AMPCO METAL DW-1/4D7/32 Deep Well Socket 7/32 Inch Sae | AG2YCH 32NJ75 DW-1 / 4D7 / 327 / 32 "€121.25
AMPCO METAL DW-1/4D1/4 Deep Well Socket 1/4 tuuman Sae | AG2YCJ 32NJ76 DW-1 / 4D1 / 41 / 4 "€129.86
AMPCO METAL DW-1/4D5/16 Deep Well Socket 5/16 tuuman Sae | AG2YCL 32NJ78 DW-1 / 4D5 / 165 / 16 "€119.95
AMPCO METAL DW-1/4D11/32 Deep Well Socket 11/32 Inch Sae | AG2YCM 32NJ79 DW-1 / 4D11 / 3211 / 32 "€122.68
AMPCO METAL DW-1/4D3/8 Deep Well Socket 3/8 Inch Sae | AG2YCN 32NJ80 DW-1 / 4D3 / 83 / 8 "€135.69
AMPCO METAL DW-1/4D7/16 Deep Well Socket 7/16 tuuman Sae | AG2YCP 32NJ81 DW-1 / 4D7 / 167 / 16 "€131.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL DW-1/4D9/32 Deep Well Socket 9/32 tuuman Sae
€119.75 / yksikkö