Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO SHS80310 kaistalämmitin 6 tuuman pituus 120v | AF2GBX 6TFK4

TEMPCO SHS80310 nauhalämmitin 6 tuumaa pituus 120v

Varastossa
Tuote: AF2GBX Malli: SHS80310Ristiviite: 6TFK4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nauhalämmitin
K x L räpylöiden poikki1/16 x 9 "
Lyijypituus10 "
MateriaaliSilikonikumi
AsennustyyppiLiimapinta
Kokonaispituus9"
Vaihe1
Jännite120V
Watts200
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiWattsHinta
TEMPCO SHS80309 kaistalämmitin 6 tuuman pituus 120v | AF2GBW 6TFK3 SHS80309Standardi200€153.05
TEMPCO SHS80311 kaistalämmitin 6 tuuman pituus 120v | AF2GBY 6TFK5 SHS80311Standardi400€153.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO SHS80310 nauhalämmitin 6 tuumaa pituus 120v
€202.86 / yksikkö