Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL CB-44-CT Kipinöimätön puristuslankakuppiharja 6 tuumaa | AF7LTC 21XU94

AMPCO METAL CB-44-CT Kipinöimätön puristettu lankakuppiharja, 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7LTC Malli: CB-44-CTRistiviite: 21XU94

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€453.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristamaton puristettu lanka-kuppiharja
Arbor Hole5 / 8 "-11
Harja Dia.6"
Täytä materiaaliFosfori pronssi
Maks. Kierrosluku6000
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus1 15 / 16 "
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.864
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9603500000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL CB-44-CT Kipinöimätön puristettu lankakuppiharja, 6 tuumaa
€453.68 / yksikkö