Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL CB-44 Kipinöimätön puristuslankaharja | AD6MFN 46C021

AMPCO METAL Kipinöimätön CB-44 puristettu teräsharja

Varastossa
Tuote: AD6MFN Malli: CB-44Ristiviite: 46C021

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€335.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-kipinöivä lankaharja
Arbor Hole5 / 8 "
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.6"
Kasvojen leveys6"
Täytä materiaaliFosfori pronssi
Maks. Kierrosluku6000
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus1.875 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHarja Dia.Kasvojen leveysMaks. KierroslukuLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
AMPCO METAL WB-30C Kipinöimätön puristuslankaharja | AD6MFY 46C030 WB-30C1 / 2 "3"3 / 8 "20,0001"0.014 "€93.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL Kipinöimätön CB-44 puristettu teräsharja
€335.19 / yksikkö