Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL WB-30C Kipinöimätön puristuslankaharja | AD6MFY 46C030

AMPCO METAL WB-30C kipinöimätön puristettu teräsharja

Varastossa
Tuote: AD6MFY Malli: WB-30CRistiviite: 46C030

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-kipinöivä lankaharja
Arbor Hole1 / 2 "
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.3"
Kasvojen leveys3 / 8 "
Täytä materiaaliFosfori pronssi
Maks. Kierrosluku20,000
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus1"
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHarja Dia.Kasvojen leveysMaks. KierroslukuLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
AMPCO METAL CB-44 Kipinöimätön puristuslankaharja | AD6MFN 46C021 CB-445 / 8 "6"6"60001.875 "0.02 "€335.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL WB-30C kipinöimätön puristettu teräsharja
€93.15 / yksikkö