Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELDBEND OYJ 012-040-000 Lyhytsäteinen kyynärpää hiiliteräs 1895 psi | AF9YZU 30WC38

WELDBEND OYJ 012-040-000 Lyhyt säde kyynärpää hiiliteräs 1895 psi

Varastossa
Tuote: AF9YZU Malli: 012-040-000Ristiviite: 30WC38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€353.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt säde kyynärpää 90 astetta
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaSTD
NoudattaminenA234 WPB
Yhteyden tyyppiButtweld
Max. Paine1895 psi
Putken koko4"
Temp. alue-20 - 650 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8215
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7307933040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
WELDBEND OYJ 012-020-000 Lyhyt säde kyynärpää hiiliteräs 2360 psi | AF9YZT 30WC34 012-020-0002360 psi2"€145.69
WELDBEND OYJ 012-060-000 Lyhyt säde kyynärpää hiiliteräs 1506 psi | AF9YZV 30WC40 012-060-0001506 psi6"€914.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND OYJ 012-040-000 Lyhyt säde kyynärpää hiiliteräs 1895 psi
€353.55 / yksikkö