Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL CB-30-KT solmulankakuppiharja, kierreholkki 3 tuumaa | AD9GEX 4RPR6

AMPCO METAL CB-30-KT solmulankakuppiharja, kierreholkki 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9GEX Malli: CB-30-KTRistiviite: 4RPR6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnot Wire Cup -sivellin
Arbor Hole5 / 8 "-11
Harja Dia.3"
Täytä materiaaliFosfori pronssi
Maks. Kierrosluku12,500
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Maks. KierroslukuLeikkauksen pituusHinta
AMPCO METAL CB-40-KT solmulankakuppiharja, kierreholkki 4 tuumaa | AD9GEY 4RPR7 CB-40-KT4"70001.5 "€272.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL CB-30-KT solmulankakuppiharja, kierreholkki 3 tuumaa
€203.46 / yksikkö