Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL CB-40-KT solmulankakuppiharja, kierreholkki 4 tuumaa | AD9GEY 4RPR7

AMPCO METAL CB-40-KT solmulankakuppiharja, kierreholkki 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9GEY Malli: CB-40-KTRistiviite: 4RPR7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnot Wire Cup -sivellin
Arbor Hole5 / 8 "-11
Harja Dia.4"
Täytä materiaaliFosfori pronssi
Maks. Kierrosluku7000
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus1.5 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.89
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Maks. KierroslukuLeikkauksen pituusHinta
AMPCO METAL CB-30-KT solmulankakuppiharja, kierreholkki 3 tuumaa | AD9GEX 4RPR6 CB-30-KT3"12,5003 / 4 "€203.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL CB-40-KT solmulankakuppiharja, kierreholkki 4 tuumaa
€272.56 / yksikkö