Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL C-22 Kylmätaltta 3/4 tuumaa x 14-1/2 tuumaa | AD6MGR 46C047

AMPCO METAL C-22 Kylmätaltta 3/4 tuumaa x 14-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6MGR Malli: C-22Ristiviite: 46C047

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä taltta
Hex1 / 2 "
Pituus14.5 "
MateriaaliNikkeli-alumiinipronssi
Palojen lukumäärä1
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 4 "
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
AMPCO METAL C-18 Kylmätaltta 1-1/16 tuumaa x 9-1/4 tuumaa | AD6MFC 46C011 C-181"9.25 "1-1 / 16 "€103.18
AMPCO METAL C-16 Kylmätaltta 3/4 tuumaa x 9 tuumaa | AD6MFD 46C012 C-163 / 4 "9"3 / 4 "€83.20
AMPCO METAL C-13 Kylmätaltta 3/4 tuumaa x 6 tuumaa | AD6MFE 46C013 C-135 / 8 "6"3 / 4 "€52.12
AMPCO METAL C-20 Kylmätaltta 9/16 tuumaa x 12 tuumaa | AD6MFP 46C022 C-201 / 2 "12 "9 / 16 "€68.51
AMPCO METAL C-17 Kylmätaltta 7/8 tuumaa x 9 tuumaa | AD6MFQ 46C023 C-177 / 8 "9"7 / 8 "€84.95
AMPCO METAL C-15 Kylmätaltta 11/16 tuumaa x 9-1/8 tuumaa | AD6MHD 46C058 C-155 / 8 "9.125 "11 / 16 "€70.99
AMPCO METAL C-14 Kylmätaltta 13/16 tuumaa x 8 tuumaa | AD7AKY 4CZ61 C-143 / 4 "8"13 / 16 "€73.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL C-22 Kylmätaltta 3/4 tuumaa x 14-1/2 tuumaa
€92.24 / yksikkö