Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL 8356 Replacement rautasahanterä Kipinöimätön 11-3/4 In | AD6MGA 46C032

AMPCO METAL 8356 Vaihto rautasahanterä, kipinöimätön 11-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6MGA Malli: 8356Ristiviite: 46C032

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHack-sahanterä
Pituus11.75 "
MateriaaliBerrylliumkupari
Hampaat tuumaa kohti18
Paksuus0.025 "
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8202913000
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: FM-hyväksytty, ASTM A342, täyttää OSHA, NFPA, MSHA, liittovaltion, GSA, armeijan, DOE, ANSI, DIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL 8356 Vaihto rautasahanterä, kipinöimätön 11-3/4 tuumaa
€94.89 / yksikkö