VOLLRATH 67524 Alumiinivarasto 24 Quart | AD9HXM 4RZA9

VOLLRATH 67524 Alumiinivarastoastia 24 Quart

Varastossa
Tuote: AD9HXM Malli: 67524Ristiviite: 4RZA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€129.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastossa Pot
Koko24 kpl
Mitata8
KahvaHitsatut
Sisäsyvyys12-3 / 16 "
Sisällä Dia.12 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi7615107155
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMitataSisäsyvyysSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.KokonaissyvyysHinta
VOLLRATH 68633 Aluminimum Stock Pot 32 Quart 2 -mittari | AD9HXR 4RZC5 6863332 kpl214-3 / 8 "13 "Alumiini--€356.69
VOLLRATH 3503 Ruostumaton teräs varastopotti 11 Quart | AJ2JQJ 6PVA4 350310.521--Ruostumaton teräs9.59.5€109.70
VOLLRATH 3504 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu varastopotti 18 Quart | AJ2JQK 6PVA5 350417.121--Ruostumaton teräs11mm11€149.97
VOLLRATH 3506 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu varastopotti 27 Quart | AJ2JQL 6PVA6 350625.721--Ruostumaton teräs12.512.5€243.39
VOLLRATH 7303 Alumiinivarastoastia 12 Quart | AJ2JRE 6PVD3 730311.4699.125Alumiini--€72.50
VOLLRATH 7304 Alumiinivarastoastia 16 Quart | AJ2JRF 6PVD4 730415.261210Alumiini--€89.09
VOLLRATH 7306 Alumiinivarastoastia 24 Quart | AJ2JRH 6PVD6 730622.8611-5/1611.75Alumiini--€116.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 67524 Alumiinivarastoastia 24 Quart
€129.89 / yksikkö